{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
IP-Schutzart | IP 44 | |
schlagfest und spritzwassergeschützt | Kategorie 2 (K2) nach BGI | |
Typ | 40B | |
Netzspannung | 250 V | |
Nennleistung abgerollt | 3500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H07BQ-F | |
Kabelaufbau | 3G1,5 | |
Material Kabel | Panzerkabel | |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | |
Kabellänge | 40 m | |
Anzahl Steckdosen | 3 | |
Diagnosesystem vorhanden | ja | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Kabeltrommel |
Artikelnummer | 081125 40B | |
Herstellernummer | K2Y40QTF000 |