• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Alternativartikel:

Kabeltrommel Kunststoff 25V

Artikel-Nr.: 081125 25V
67,10 €
(2,68 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 01.10.2023
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 20

Aktionen & Angebote

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"Neue Funktion

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
Typ 25V
Netzspannung 250 V
Nennleistung abgerollt 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05VV-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel PVC rot
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Kabellänge 25 m
Anzahl Steckdosen 4
Diagnosesystem vorhanden nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081125 25V
EAN / GTIN 4003644013258
Herstellernummer K0Y25PT010

Beschreibung

Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Für den Einsatz in trockener Umgebung.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb