Abdeckfolie mit Gewebeband 2,4 m

Artikel-Nr.: 087205 2,4
Neuheit
(0,21 € / 1 Quadratmeter)
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 20 m
Breite 2,4 m
Stärke Folie 9 µm
Werkstoff Folie HDPE-Folie
Klebebandart Gewebeband (Naturkautschuk)
Einsatz auf Untergründen rau, für Innen und Außen
typische Verwendung Innen- und Außenbereich
rückstandsfreie Entfernung möglich bis 21 d
geeignet für Abroller Nr. 087209
Produktart Abdeckfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087205 2,4
EAN / GTIN 4013307351320
Herstellernummer 580187001-329

Beschreibung

Ausführung:

Kombination aus Klebeband und Abdeckfolie. Ermöglicht ein Abkleben mit scharfen Kanten und gleichzeitiges Abdecken in einem Schritt.
Mit Gewebeband (Naturkautschuk) für raue Untergründe im Innen- und Außenbereich. Bis 21 Tage rückstandsfrei entfernbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb