{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Länge | 20 m | |
Breite | 1,4 m | |
Stärke Folie | 9 µm | |
Werkstoff Folie | HDPE-Folie | |
Klebebandart | Gewebeband (Naturkautschuk) | |
Einsatz auf Untergründen | rau, für Innen und Außen | |
typische Verwendung | Innen- und Außenbereich | |
rückstandsfreie Entfernung möglich bis | 21 d | |
geeignet für Abroller | Nr. 087209 | |
Produktart | Abdeckfolie |
Artikelnummer | 087205 1,4 | |
EAN / GTIN | 4013307351290 | |
Herstellernummer | 580184001-329 |