Ausführung:
Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten, mit Ein-/ Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.
Alle HEDI® Maschinen-/ Arbeitsplatzleuchten kommen serienmäßig mit Tischklemmen, integriertem Magnet und 4 Schrauben zur flexiblen Befestigung der Leuchte auf diversen Untergründen.
Bewährte Maschinenleuchte mit extrem robusten Lampenkopf, spritzwasser- und staubdicht, für den professionellen Einsatz in rauhen Arbeitsumgebungen oder den Einsatz an und in Maschinen. Funkenstörung nach DIN EN 62493.
Werkbankleuchte mit 3 Helligkeitsstufen für optimierte Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Innovatives Design erlaubt Begutachtung des Objektes von oben durch die Leuchte, verlängerte 600 mm Flexwelle.
Funktion:
IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.
Lieferumfang:
Inklusive Leuchtmittel, mit starkem Haftmagnet, Schraubzwinge 50 mm und Befestigungsschrauben für Maschinen-, Tisch-, Wand- oder Deckenbefestigung.