{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Herstellerbezeichnung | PICO | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Aufheizleistung | 230 W | |
Aufheizzeit auf 280 °C | ca. 9 s | |
Heizleistung | 80 W | |
Regelbereich Lötspitzentemperatur | 150 °C - 450 °C | |
Gewicht Lötkolben ohne Zuleitung | 30 g | |
Produktart | Lötstation |
Artikelnummer | 082301 PICO | |
Herstellernummer | 0IC1300 |