• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel schwarz/blau NEIL ESD, S3

Artikel-Nr.: 092242
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh der ELTEN TRAINERS Serie.
  • Obermaterial aus Materialmix: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder und Textilmaterial.
  • Atmungsaktives Textilfutter für angenehmes Schuhklima.
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • TPU/PU Sohle TRAINERS, rutschhemmend.
  • TPU Überkappe.
  • ESD-Ausstattung.

Sicherheitsschuh aus hydrophobiertem Nubuk- und Rindleder.
  • Atmungsaktiv und besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung.
  • Fersenschlaufe zur Erleichterung des Einstiegs.

Norm:

EN ISO 20345 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Gößen 40 – 46, bestellbar in den EU-Größen 40 – 48.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb