Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel dunkelgrau DELUXE Mid ESD, S3

Artikel-Nr.: 092233
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Beschreibung

Ausführung:

Moderner Sicherheitsschuh im Vintage Design.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • TPU/PU Sohle UP.
  • PU-Spitzenschutz.
  • ESD-Ausstattung.

Sicherheitsschuh mit geschlossener Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz. PU-Überkappe und Absatzkante zum Schutz des Obermaterials für deutlich längere Standzeiten.

Norm:

EN ISO 20345 S3 SRC

Hinweis:

Lagerware in den EU-Gößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 37 – 47.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DELUXE"

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb