• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
    • Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Midlayer CHELSEA EVOLUTION M

Artikel-Nr.: 090673 M
Rabatt
85,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 94% Polyester; 6% Spandex
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 280
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHELSEA EVOLUTION
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 94% Polyester; 6% Spandex
Materialgrammatur / Gewebedichte 280 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz / orange
Unisex-Größe M
Produktart Microfleece-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090673 M
EAN / GTIN 7040055501681
Herstellernummer 72146_990-M

Beschreibung

Ausführung:

Flexible Zwischenlage (Midlayer) der CHELSEA EVOLUTION Serie. Zwei praktische Aussentaschen mit Reißverschluss. Sehr hoher Tragekomfort und beste Passform.
  • Elastischer Saum.
  • Alle Reißverschlüsse YKK®.

Passend für:

  • CHELSEA EVOLUTION Shell-Jacke Nr 090670
  • CHELSEA EVOLUTION T-Shirt Nr. 090676

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHELSEA EVOLUTION"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb