Schruppschleifscheibe PREMIUM*** Focur

Artikel-Nr.: 560200
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 7,31 €
  • ab 10
    ab 6,09 €
auf Anfrage
Lieferbar
1 025 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: Guss
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Spezialtyp für die Guss-Bearbeitung. Hochwertiges Zirkonkorund und Siliciumcarbid ermöglichen höchste Abschliffleistung bei geringen Anpresskräften, auch bei vererztem Guss.
Spezifikation: ZA24N-BFX.

  • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
  • Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
  • Schleifwinkel 20° bis 30°
  • Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.