Schruppschleifscheibe PREMIUM***

Artikel-Nr.: 560300
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 5,41 €
  • ab 10
    ab 4,51 €
auf Anfrage
Lieferbar
3 332 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: INOX
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Spezialtyp für die Bearbeitung von CrNi-Stählen. Beste Abschliffleistung auch auf Stahl.
Spezifikation: A30R-BFX.

  • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
  • Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
  • Schleifwinkel 20° bis 30°
  • Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.