Hochvorschubfräser der GARANT Power Q Familie

Beste Performance bei höchsten Vorschubwerten mit unseren Hochvorschubfräsern

In der Zerspanung geht es darum, ein maximales Zeitspanvolumen zu erreichen, außerdem prozesssicher zu produzieren, Energie zu sparen, Maschinen zu schonen und um ökonomische Effizienz. Eine Lösung hierfür ist das Hochvorschubfräsen, eine sehr einfach zu programmierende Fräs-Strategie, die sich sehr gut zum Bearbeiten von großen Flächen eignet.

Die Hochvorschubfräser der GARANT Power Q-Familie bieten Ihnen dabei prozesssicheres Arbeiten durch stabile Wendeplattenbettung, geringe Gefahr eines Trägerschadens auch bei hoher Zerspanleistung, kurze und optimal gerolle Späne und sowie eine optimierte Späneevakuierung.

Lernen Sie die GARANT Power Q Familie kennen:

  1. GARANT Power Q Double
  2. GARANT Power Q
  3. GARANT Power Q Mini

Aufbau und Vorteile der Familie auf einem Blick:

1. Hartnickelbeschichtung: Vermeidet Korrosion und Schäden an der Werkzeugoberfläche.

2. Stabilität: Prozesssichere Zerspanung auch bei großen Auskragungen und hoher Zerspanleistung.

3. Kühlmittelbohrungen: Standardmäßig mit Innenkühlung ausgeführt.

4. Wendeplattenbettung: Optimierte axiale und radiale Abstützung für jede Fräsanwendung.

Multifunktionale Fräsanwendung

Setzen Sie unsere GARANT Power Q Hochvorschubfräser bei verschiedensten Fräsanwendungen ein.

Anhand der Übersicht mit Punktesystem erkennen Sie schnell, welcher Hochvorschubfräser am besten für welche Anwendung geeignet ist.
Beispielsweise bekommt der GARANT Hi5 fünf volle Punkte beim Planfräsen (aufgrund bester Fähigkeiten beim Planfräsen), während der GARANT Power Q wegen seiner Geometrie die besten Fähigkeiten u.a. beim Rampen aufweist. Aber sehen Sie selbst:

Unsere Hochvorschubfräser im Einzelnen

1. Der GARANT Power Q Double

Profitieren Sie von höchsten Schnittparametern und enormer Prozesssicherheit - ohne Kompromisse bei der Wirtschaftlichkeit einzugehen. Das doppelseitig dreischneidige GARANT Power Q Double Hochvorschubsystem bietet beste Performance und das bei einem reduzierten Preis pro Schneide.

Die schnittkraftreduzierenden Werkzeuggeometrien des Power Q Double tragen maßgeblich zur Entlastung der Hauptspindel bei. Mit diesem Werkzeugsystem lassen sich sowohl große Zustelltiefen als auch große Durchmesser im Einsatz realisieren.

Ungewöhnliches Allround-System mit GARANT Power Q Double:
Unkonventionelle Schneidkantenausführung für einen stabilen Arbeitsprozess.

  • 1. Kleine Nachschneide ermöglicht auch beim Rampen eine stabile Spanführung.
  • 2. Wiper-Schneide für ausreichend gute Oberflächengüten bei der Schruppbearbeitung.
  • 3. Gerade Schneide ermöglicht eine Bearbeitung mit hohem Vorschub bis zur maximalen Schnitttiefe.

Der GARANT Power Q Double kommt mit fünf Werkzeugträgertypen, zwei Systemgrößen (09 und 14) und Sorten für Stahl, gehärtete, rostfreie Stähle, Titan und universellen Einsatz auf den Markt. Damit eignet sich der Hochvorschubfräser für jede Fräsaufgabe, bei der Prozesssicherheit und hohe Zeitspanvolumina im Vordergrund stehen.

Wirtschaftlichkeit trifft Multifunktionalität

Das GARANT Power Q Double System vereint die wichtigsten Vorteile einer einseitigen Variante mit denen einer doppelseitigen Fräswendeplatte. Sicher durch Stärke und Spanformung.

Erhöhte Wendeplattenstärke:

  • prozesssicheres Arbeiten durch stabile Wendeplattenbettung
  • geringe Gefahr eines Trägerschadens auch bei hoher Zerspanleistung

Gute Spanbildung:

  • kurze und optimal gerollte Späne, die ein Verklemmen des Frässystems verhindern
  • einfache Reinigung im Inneren von Werkzeugmaschinen

Im Video: GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Gewinde 32/3 mm

Sehen Sie im ToolsInAction-Video unseren GARANT Power Q Double in verschiedenen Einsatzbereichen:

Plungen, Planfräsen, Zirkularfräsen, Kreistasche zirkular, Ramping, Vollnut, Radiusfräsen innen / außen.

Außerdem dabei: GARANT Fräsplatten
Radiusfräsen Vorderkante, Vollradiusfräsen, Schlitzfräsen, Gewindefräsen Trapez.


2. Der GARANT Power Q

Der GARANT Power Q überzeugt mit seinen einseitigen, positiven und schneidfreudigen Wendeplatten, die in drei Systemgrößen (06 / 09 und 14) zur Auswahl stehen. Die robuste Wendeplattenbettung garantiert ein prozesssicheres Arbeiten und zur Entlastung der Hauptspindel unterstützen die schnittkraftreduzierenden Werkzeuggeometrien des GARANT Power Q.

Ein zweigeteilter Stirnschneidenradius ermöglicht eine erhöhte Produktivität, hohe Zustelltiefen (ß) und dünne Späne (a).

Großer Freiwinkel:

  • optimale Spanabfuhr
  • perfekte Performance auch in tiefen Kavitäten (Bohrzirkularfräsen, Ramping)
  • Vorteile bei konturnahen Bearbeitungen

Für jeden Anwendungsfall gerüstet - Am Beispiel des GARANT Power Q

Anwendung, Bauteil, Maschine, Werkstoff – Ihre Fertigung ist immer individuell.

  1. Anwendung: Taschenfräsen, Werkzeug: Power Q mit Gewinde, 212804_20/3, Wendeplatte: XOMT060310ZZSR, 212819 ST900
  2. Anwendung: Konturnut, Werkzeug: Power Q mit Gewinde, 212809_32/3 Wendeplatte: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
  3. Anwendung: Konisches Bohrzirkularfräsen, Werkzeug: Power Q mit Gewinde, 212809_32/3, Wendeplatte: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
  4. Anwendung: Plungen, Werkzeug: Power Q mit Bohrung, 212817_50/4, Wendeplatte: XDMT120516ZDSR, 212887 ST900

GARANT Power Q in Aktion - Volle Power bei höchster Prozesssicherheit

  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Rampen, Plungen, Taschenfräsen, konisches Bohrzirkularfräsen
  • Trägerkopf: Hartnickelbeschichtung
  • Zweigeteilter Stirnschneidenradius, großer Freiwinkel

Sehen Sie im Video außerdem die Werkzeugdurchmesser sowie mögliche Zustelltiefen.


3. Der Hochvorschubfräser GARANT Power Q Mini

Hochvorschubfrässystem für kleinere Bearbeitungsdurchmesser und größere Einsatztiefen. Der GARANT Power Q Mini ist besonders effektiv durch eine hohe Schneidenanzahl.

Trägermodifikation:

  • Angepasste Wendeplatten-Anstellung
  • Bessere Performance bei Spezialoperationen
  • Verbesserte Spanabfuhr (Spanklemmer)
  • Weniger Trägerbeschädigung

Spankammer:

  • Große Spankammern
  • Optimale Spanevakuierung
  • Präzise innere Kühlmittelzufuhr

Sehen Sie im Video unseren GARANT Power Q mini in Action, beim Fräsen einer Rechtecktasche oder von Außenkonturen.

Machen Sie sich außerdem ein Bild der großen Auswahl an Wendeschneidplatten!


Weitere GARANT Hochvorschubfräser

GARANT Hi5 - Fünf Schneiden für mehr Produktivität

  • Hohes Zeitspanvolumen bei attraktivem Nutzen-Preis-Verhältnis
  • Optimale Oberflächenqualität dank Planschneide
  • 5 Schneiden-Platten in verschiedenen Ausführungen

Verwendung:

Für Schrupp-, Schlicht-, Bohrzirkular- und Ramping-Operationen.

Beratung

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie gerne unsere Zerspanungs-Fachberater und keine Ihrer Fragen bleibt ungeklärt.

Zur Beratung

Broschüre

Hier bekommen Sie weitere Informationen zum Thema Hochschubfräser

Zur Broschüre

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb