{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade | 1/3 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
passend für Betriebseinrichtung | Werkbank | |
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe | ≥ 80 mm | |
Breite | 160 mm | |
Tiefe | 520 mm | |
Anzahl der Werkzeuge | 0 | |
Ausführung | leer für Werkzeugsätze | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 962668 0 | |
EAN / GTIN | 4045197704382 |