{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 180 mm | |
Breite | 1.200 mm | |
Tiefe | 630 mm | |
Schubladen Nutzhöhe | 140 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 1.090 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 140 mm | |
Anzahl Schubladen | 1 | |
Anzahl Tür | 1 | |
Produktart | Werkbankgehäuse |
Artikelnummer | 932601 140 |