Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fiberscheibe XF 733 (CER) ⌀ 115 mm

Artikel-Nr.: 566451
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Aluminium
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
VSM XF 733 mit höchster Schleifleistung und Standzeit auf NE-Metallen wie Aluminium. Die schleifaktive Zusatzschicht verhindert ein Zusetzen und Spananhaftungen.
Kornart: Keramikkorn mit schleifaktiver Beschichtung (STEARAT Plus).

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 6670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.