Fiberscheibe (CER) 782C ⌀ 115 mm

Artikel-Nr.: 566471
Rabatt
ab  2,28 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 1,12 € 2,28 €
  • ab 25
    ab 0,93 € 1,90 €
auf Anfrage
Lieferbar
3 306 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Stahl; Guss; Nichteisen- und Buntmetalle
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Das präzisionsgeformte Hochleistungsschleifkorn in 3M™ Produkten besteht aus definierten, keramischen Dreiecken, die optimal ausgerichtet auf der Schleifunterlage angeordnet sind. Stark erhöhte Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit und gleichmäßigem Oberflächenfinish.
Extrem reißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
Hochleistungs Fiberscheibe mit offener Streuung.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Stahl und Nichteisenmetallen.
Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566690 / 566692. Das schnittige Schleifkorn ermöglicht ein angenehmes, ergonomisches Arbeiten mit geringem Anpressdruck. Mit der hohen Abtragsleistung sind 3M™ Fiberscheiben zugleich eine echte Alternative zu Schrupp- und Fächerschleifscheiben.

Aktionen & Angebote

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"