Fächerschleifscheibe X-LOCK long life ZA konisch ⌀ 125 mm

Artikel-Nr.: 565279
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
1 707 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

  • Premium Zirkonkorund (ZA) für maximale Schleifleistung.
  • Robustes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.
  • Stabiler Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.
  • Universell für Stahl und INOX geeignet.
  • Beste Ergebnisse auf schwachen und leistungsstarken Winkelschleifern.

long life - Sehr dichte Lamellenanordnung für maximale Standzeit.
Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel mit dem X-LOCK System.

Verwendung:

Universelle Schleifarbeiten, Flächenschliff, Abtragsschliff und Kantenbearbeitung.

Hinweis:

X-LOCK Fächerschleifscheiben sind abwärtskompatibel und können auch auf konventionellen Winkelschleifern verwendet werden.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "X-LOCK"