Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugtasche PARACURV mit Einsteckfächern 1

Artikel-Nr.: 691630 1
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Innenmaß Länge 230 mm
Innenmaß Breite 140 mm
Innenmaß Höhe 300 mm
Gewicht 1 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691630 1
Herstellernummer 30260399

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugbehältnis aus innovativem Hightech-Material CURV® und ABS. CURV® ist ein extrem schlagzähes und leichtes Kunststoffgewebe mit den Leistungseigenschaften von faserverstärkten Verbundstoffen.
Werkzeugtasche mit Magnetverschluss PARALOCK, für einfache Einhandbedienung, und Schultergurt. Durchsichtiges Klemmfach im Deckel. Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern.

Verwendung:

Extrem robuste und schlagzähe Werkzeugtaschen mit sehr geringem Eigengewicht für optimalen Einsatz bei allen Service-, Kundendienst- und Montagearbeiten.