Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel, mit integriertem Display E-Torc Q

Artikel-Nr.: 655002
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Der E-Torc Q / QR ist ein leistungsstarker elektronischer Drehmoment- / Drehwinkel-Messschlüssel mit modernster Sensortechnik und 4,3 Zoll TFT-Display. Bedienung wahlweise über Touch-Funktion oder Hardwaretasten. Kurvendarstellung und Auswertung direkt am Messmittel möglich. Parametersätze mit Bilddaten möglich.
Daten werden mittels Wi-Fi (2,4 und 5GHz) oder USB-Mini-Port zwischen Drehmomentschlüssel und stationärer PC-Bediensoftware (ab Windows® 7) ausgetauscht.
Die Signalgebung erfolgt optisch, über virtuellen Laufbalken, akustisch via Piep-Ton und sensorisch, mittels Vibration. Belastungszähler und Datum der zuletzt durchgeführten Kalibrierung über Menü einsehbar.
Maßeinheiten: Nm, lbfft.
Akku mit Schnellwechselsystem.

Funktion:

  • Drehmomentkontrolle
  • Drehmoment- / Drehwinkelkontrolle
  • Streckgrenzenüberwachung: Ermittlung der Streckengrenze der Schraubverbindung auf Basis des Differenzenquotienten.
  • Weiterdrehmoment: Alle Verfahren nach VDI/VDE 2645 Blatt 3.
  • Lösen / Anziehen: Ermittlung des Drehmomentwertes einer Schraubverbindung z.B. nach Betriebsbelastung.

Verwendung:

Als Analyse und Qualitätsschlüssel. In Forschung und Entwicklung erspart der E-Torc Q / QR einen teuren Versuchsaufbau. Schraubversuche zur Ermittlung von Anziehspezifikationen können direkt am Bauteil durchgeführt und dokumentiert werden.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Inklusive Einsteckumschaltknarre, Ladekabel, Datenkabel, 4 GB-Speicher, USB-Stick mit Dokumentationen, Bedienungsanleitung und Auswerte- und Bediensoftware.
In Quadrobox mit Schaumstoffeinlage.

Hinweis:

Bitte beachten Sie abweichende länderspezifische Anforderungen!
Zubehör auf Anfrage.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "E-torc"

Aktionen & Angebote

Weitere Produkte aus der Werbung "Messtechnik Katalog"