Schleifvlies-Klettscheibe GB-DH ⌀ 125 mm

Artikel-Nr.: 566903
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
1 047 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Beschreibung

Ausführung:

Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965).
Sehr aggressive Vliesscheibe mit hoher Kantenstabilität. Das eingearbeitete Keramikkorn (CER) ermöglicht höheren Abtrag.

Verwendung:

Ideal zum Abtragen kleiner Schweißnähte und Schweißpunkte sowie für gröbere Reinigungs- und Entgratarbeiten. Kein Unterschleifen der Oberfläche.
Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965.

Hinweis:

Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. 567705ff.