Fächerschleifscheibe special (ZA) mit Lamellenüberstand ⌀ 125 mm

Artikel-Nr.: 566295
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 4,68 €
  • ab 10
    ab 3,90 €
auf Anfrage
Lieferbar
867 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Fächerschleifscheibe mit extra großem Lamellenüberstand (10 mm). Hohe Abtragsleistung und Standzeit durch hochwertiges Zirkonkorund (ZA) auf robustem Mischgewebe. Mit schleifaktiver Beschichtung für kühlen Schliff.
  • Schräge Form − für Kanten- / Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15−25°.

Verwendung:

Ideal für wechselnde Schleifaufgaben im Flächen- und Konturenschliff und zum Bearbeiten schwer zugänglicher Stellen wie z. B. Ausschleifen von Kehlnähten.