• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehmomentschlüssel vollisoliert mit Einsteckknarre umschaltbar 50 N·m

Artikel-Nr.: 657551 50

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 50 Nm
elektrische Isolierung VDE 1000 V
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±3 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Serie MANOSKOP® 730R VDE
Gesamtlänge L 390 mm
Drehmomentbereich 10 Nm - 50 Nm
Drehmomentbereich 7 lbfft - 37 lbfft
Skalenteilung 1 Teilstrich = 0,25 Nm
Gewicht 1.660 g
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 28 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Messtechnik mechanisch
Slipperfunktion nein
Schleppzeiger nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 308 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 336 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657551 50
Herstellernummer 96550150

Beschreibung

Ausführung:

Drehmomentschlüssel vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Stabiler, kompakter, einarmiger Drehmomentschlüssel, voreinstellbar nach Skala und selbstauslösend. Die Genauigkeit bleibt über zigtausend Anzüge bestehen, da für alle Verschleißteile hochwertiges Material verwendet und der Biegestab beim Arbeiten nur kurz belastet wird. Mit Einsteckknarre umschaltbar.
Maßeinheiten: Nm, lbfft.
  • Quickrelease. Leicht von Links- nach Rechtsanzug umstellbare Einsteckknarre. Mit QuickRelase-Sicherheitsverriegelung für einen schnellen Werkzeugwechsel und effizienten Schutz vor Verlust.
  • Kein Rücksetzen auf Null. Patentiertes verschleißfreies Auslösesystem mit Biegestab. Ein Rücksetzen auf »0« zur
    Entlastung der Feder ist nicht erforderlich.
  • Quickselect. Bewährte QuickSelect-Schnelleinstellung des Drehmoments und zusätzlicher Skalenring zur Feineinstellung

Vorteil:

Die für Arbeiten unter Spannung doppelt isolierte Kunststoffhülle beinhaltet nicht nur bewährte STAHLWILLE Präzision. Hinter ihr steht gleichzeitig ein weltweit einzigartiges und revolutionäres Konzept: Der Drehmomentschlüssel erlaubt dem Anwender das Justieren und Kalibrieren, z.B. mit mechanischer Kalibrieranlage Nr. 654240 Gr. 400, in Eigenregie – ohne Einschicken. Selbst ein Knarrenwechsel ist möglich, ohne dass die Isolation erneut geprüft werden muss.

Funktion:

Wird beim Einsatz des Schlüssels der eingestellte Wert erreicht, löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist sofort wieder betriebsbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur vollisolierte Werkzeuge untereinander kombiniert werden.
Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.