Elektriker Handschuh-Paar RIG011Y 1000 V AC

Artikel-Nr.: 094915
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: 0

Beschreibung

Ausführung:

Der isolierende Sicherheitshandschuh aus Naturgummilatex zum Schutz vor elektrischen Risiken. Anatomische Passform für maximalen Tragekomfort und ermüdungsfreies Arbeiten. Die erweiterten Stulpen ermöglichen ein sicheres Verstauen von Ärmelenden. PSA Kategorie III, mit Prüfstempel. Länge 28 cm, Stärke 1,0 mm, Farbe gelb, glatte Ausführung und Rollrand.
Für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1000 V, Klasse 0.

Hinweis:

Ausführung mit Länge 360 mm, Stärke 1,0 mm, Farbe schwarz erhältlich unter Nr. 094919.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "VDE Sortiment"