• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Halbschuh schwarz OFFICER 2 ESD, S2 NB 39

Artikel-Nr.: 092731 39
Rabatt
104,80 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 39
Farbe schwarz
Material Laufsohle TPU LS Professional
Material Innenfutter Echt Leder
Rutschhemmung ja
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092731 39
EAN / GTIN 4044348358450
Herstellernummer OFFICER 2 NB 39

Beschreibung

Ausführung:

Business Sicherheitshalbschuh OFFICER 2 mit SECURA VARIO Vitality® Multizonendämpfung.
  • Geschmeidiges Glattleder.
  • Weiches Futter aus echtem Leder.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • TPU LS Professional Laufsohle, anthrazit.
  • ESD-Austattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092732.
Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb