• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriereiniger RM69

Artikel-Nr.: 082942 RM69
(5,62 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung RM69
Füllmenge Flüssigkeit 10 l
Reinigungsmittel-Art Industriereiniger
Produktart Industriereiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082942 RM69
EAN / GTIN 4054278495774
Herstellernummer 6.296-049.0

Beschreibung

Ausführung:

FloorPro Industriereiniger RM69 zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden. Entfernt kraftvoll auch die hartnäckigseten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.
  • besonders schaumarm
  • kennzeichnungsfrei
  • maschinell und manuell anwendbar
  • sehr hohe Ergiebigkeit