Bandschleifmaschine GIS

Artikel-Nr.: 077612
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

GRIT GI-Bandschleifprogramm für hohe Anforderungen der Industrie: Robust gebaut, mit extrem leistungsstarken Motoren.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch beste Abtragsleistung.
  • Leistungsstarker Motor mit 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Patentiertes Band-Spannsystem,
  • Hohe Arbeitssicherheit: Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz sind individuell einstellbar.

Die ideale Lösung für alle, die ausschließlich eine Bandschleifmaschine ohne Erweiterungsmöglichkeit suchen. Robuste, kompakte Bauweise und einfache Handhabung garantieren erstklassige Arbeitsergebnisse. Bequem verstellbare Arbeitshöhe, Spänefang.

Lieferumfang:

Inklusive Maschinenfuß, CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 2000 mm; Korn 36.

Hinweis:

Schleifbänder siehe Nr. 558310 ff und Nr. 558453-56.