Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

BOSCH Akku-Bohrschrauber 12V, Bürstenloser Motor, in L-Boxx, Typ GSR1220HX

Artikel-Nr.: 070241 GSR1220HX

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GSR 12V-20HX
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 18 Nm
maximales Drehmoment hart 20 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 400 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.300 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 0 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
Gewicht 0,7 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Holz; Stahl
Produktart Bohrschrauber
USP1 12V
USP2 Bürstenloser Motor, in L-Boxx

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070241 GSR1220HX
Herstellernummer 06019D4105

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Bohrschrauber
  • Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

Top Leistungs-Gewichts-Verhältnis mit bis zu 20 Nm Drehmoment für kraftvolles Schrauben bei kleinem Gewicht und geringster Kopflänge 163 mm.
Lange Lebensdauer dank bürstenlosem EC-Motor.

Vorteil:

Universeller Bithalter.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, L-BOXX, Gürtelclip, Bithalter, 4× Farbclip, 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät, 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb