Ausführung:
Vielseitiges, robustes und zuverlässiges Lastdynamoneter Dynafor LLZ2. Integrierte LCD-Anzeige mit guter Lesbarkeit. Schutz der Anzeige durch Verstärkung.
- Abgeschrägte Ecken minimieren die Gefahr des Verhakens beim Hebevorgang.
- Sicherheitsfaktor > 4.
- Präzision und Rückverfolgbarkeit zertifiziert durch Justierungszertifikat. Genauigkeit 0,3%. Nachkalibrierbar.
- In allen Positionen einsetzbar. Schutzart IP65: Für den Einsatz im Freien geeignet. Konform nach CE und Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.
- Temperaturbereich −20 °C bis 50 °C.
Verwendung:
Zum Messen von Zugkräften (N) und hängender Massen (kg).
Lieferumfang:
Inklusive Batterien (2× AAA), Kalibrierbescheinigung, Transportkoffer.