Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Steckdosenleiste IP44

Artikel-Nr.: 081169
  • IP-Schutzart: IP 44

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
Nennleistung abgerollt 3.500 W
Anzahl Steckdosen 5
Länge Leiste 520 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H07RN-F
Kabellänge 2 m
Ein-/Aus-Schalter ja
passend für Länder F; B; PL; CZ
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang E

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081169

Beschreibung

Ausführung:

Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter und 45° gedrehten Steckdosensockeln. 3500 W (16 A) Nennleistung.
Spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln und Dichtringen. Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit stabilem Aufhängebügel.
Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.