-
Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Partikelmasken
Verwandte Kategorien
Wann ist eine Staubmaske erforderlich?
Eine Staubmaske stellt einen Atemschutz dar, welcher in der Regel aus Vliesstoff besteht und das Eindringen gefährlicher Partikel in die Atemwege verhindert. Vor Dämpfen und Gasen bietet sie jedoch keinen Schutz. Für gewöhnlich handelt es sich dabei um eine Halbmaske, welche Mund und Nase umschließt. Grundsätzlich empfiehlt sich die Verwendung, wenn man bei einer Tätigkeit mit unverträglichen oder giftigen Stoffen in Berührung kommt. Eine hohe Staubentwicklung entsteht beispielsweise bei der Arbeit mit Asbest, aber ebenso in der Umformtechnik und der Chemie. Auch in handwerklichen Berufen ist in vielen Situationen eine Staubschutzmaske erforderlich. So verursacht etwa das Schleifen oder Sägen von Holz beziehungsweise Metall Feinstaub. Einen weiteren Anwendungszweck stellt die Medizin dar, wo eine Schutzmaske Ansteckungsgefahren vorbeugt.
Wer in einem entsprechenden Tätigkeitsfeld ohne Staubmaske arbeitet, riskiert gesundheitliche Folgeschäden. Eine Belastung kann bereits auf kurze Sicht Schwindelgefühle sowie Atemnot auslösen. Über einen längeren Zeitraum fallen die Konsequenzen wesentlich drastischer aus. Die Folgen sind Lungenerkrankungen wie Asthma und ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko. Partikelmasken sind vielfältig anwendbar. Je nach Branche eignen sich verschiedene Produkttypen. Ein breites Sortiment an Staubmasken sowie weiterer Ausrüstung für den Atemschutz finden Sie hier im Online-Shop der Hoffmann Group.
Welche Arten von Staubschutzmasken gibt es?
Staubmasken lassen sich in verschiedene Schutzklassen – FFP1, FFP2 sowie FFP3 – kategorisieren. Die Abkürzung FFP steht für „Filtering Face Piece“. Grundsätzlich gilt: Je höher die Schutzklasse, desto besser die Filterleistung. Welcher Partikelfilter sich im konkreten Fall am besten eignet, bedingt das Arbeitsfeld. Schließlich hat dieses einen entscheidenden Einfluss darauf, ob Mitarbeiter beispielsweise mit giftigen Materialien in Berührung kommen.
Die einfachste Ausführung stellen partikelfiltrierende Halbmasken der Schutzklasse FFP1 dar. Diese Modelle gewährleisten, dass keine groben Partikel in die Atemwege eindringen. Demzufolge verfügen FFP1-Staubschutzmasken über eine beschränkte Filterleistung. Darüber hinaus besitzen sie in den meisten Fällen kein Ausatemventil.
Eine Partikelmaske der Klasse FFP2 bietet Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen, welche sich in der Atemluft befinden. Feinstaubmasken dieses Typs finden beispielsweise in der Metallindustrie oder im Bergbau Verwendung, aber ebenfalls bei der Arbeit mit Glaswolle. Die meisten Modelle verfügen über ein Ventil, welches die geatmete Luft aus der Maske abführt.
Den größtmöglichen Schutz bieten FFP3-Staubmasken. Diese filtern zusätzlich auch giftige sowie krebserregende und radioaktive Partikel. Demzufolge kann eine entsprechende Schutzmaske auch in Arbeitsumgebungen mit Schimmel und Asbest genutzt werden. In der Regel fallen die Masken etwas robuster aus und sind zudem verstellbar.
Das Einmaleins der Verwendung von Staubschutzmasken
Von enormer Bedeutung ist das auf der Verpackung angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum. Nach dem Ablauf gewährleistet der Hersteller nicht länger, dass die Maske zuverlässig funktioniert. Im gegebenen Fall ist es daher sicherer, neue Staubmasken anzuschaffen.
Zusätzlich müssen Sie sich entscheiden, ob Sie Einwegmasken vorziehen oder solche, die sich mehrfach verwenden lassen. Einmalig nutzbare Schutzmasken sind vorrangig bei geringen und gelegentlichen Staubbelastungen zu empfehlen. Diese Modelle zeichnen sich durch einen günstigen Preis aus und können beispielsweise in 20er-Sets erworben werden. Da die Staubmasken auch Schutz vor Infektionen bieten, erfolgt ihr Einsatz ebenso in Krankenhäusern. Fällt Staub ständig und in einem hohen Ausmaß an, lohnt sich eher eine Schutzmaske, die sich öfter verwenden lässt.
Hochwertige Staubmasken online bei der Hoffmann Group bestellen
Kaufen Sie Ihre Staubschutzmasken einfach und bequem online. Wir bieten Ihnen nicht nur ein vielfältiges Sortiment, sondern garantieren außerdem eine erstklassige Produktqualität zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis sowie Top-Service. In unserem Portfolio befinden sich Modelle jeglicher Schutzklassen, sodass wir für jedes Einsatzgebiet die passende Lösung bereitstellen. Allerdings können Sie ebenso für andere Segmente der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) eine Vielzahl von Produkten bei uns entdecken.
Unsere Staubmasken punkten nicht nur mit ihrer Funktionalität. Aufgrund flexibler Nasenbügel und Kopfbänder lassen sich die Partikelmasken einfach fixieren und sind darüber hinaus angenehm zu tragen. Fragen zu einzelnen Produkten beantworten unsere Fachberater jederzeit gern. Verlassen Sie sich auf unsere Staubmasken in Premiumqualität und bestellen Sie Ihre benötigten Atemschutz-Produkte bequem online in unserem Shop.