Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Blende mit Lochraster für Energiegehäuse-Fußteil 275 mm

Artikel-Nr.: 933714 275
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 136 mm
Breite 199 mm
Tiefe 14,5 mm
Produktart Seitenverkleidung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933714 275

Beschreibung

Ausführung:

Blende mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern Nr. 963001 − 963146.
Blende mit rückseitiger Abdeckung, verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in das Energiegehäuse.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.