Günzburger Steigtechnik Sprossen-Mehrzweckleiter 4-teilig mit 2 Traversen, als Anlegeleiter, Stehleiter, Arbeitsbühne, mögliche Sprossenzahl 10 – 14

Artikel-Nr.: 966105
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Beschreibung

Ausführung:

Anlegeleiter, Stehleiter und Arbeitsbühne in einem. Für den Einsatz als Arbeitsbühne ist ein Belag und Geländer notwendig (diese bitte separat bei uns anfragen). 6 automatisch verriegelnde Stahl-Scharniere sorgen für Einsatzsicherheit. Sprossenabstand 280 mm. Sicherer Stand und hohe Arbeitssicherheit durch 2 nivello®-Traversen und beidseitig rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Die Traversen liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Norm:

DIN EN 131.

Hinweis:

Für diese Leitern erhalten Sie nach Norm angepasste Traversen.

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"