Ausführung:
Stabile Scherenverstrebung mit einer Plattform aus glattem Stahlblech. Für das stufenlose Heben und Senken von Lasten, palettierten Gütern, Gitterboxen und zum Niveauausgleich bei Materialbestückung an Maschinen. Verwendung auf Industrieboden ohne Grubeneinbau, da extrem niedrige Bauweise. Sichere und gefahrlose Bedienung durch Drucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus. Überlastschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil. Optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung durch integriertes Rohrbruchventil und Wartungsstützen.
Norm:
DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.
Hinweis:
- Umgebungstemperatur Innenbereich von 0 °C bis 40 °C.
- Vor Inbetriebnahme sind Einbau und Elektroanschlüsse durch einen Fachmann zu prüfen.
- Prüfen Sie ihre vorhandene Bodenbeschaffenheit in Bezug auf das Gesamtgewicht des Hubtisches.