Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kontaktloser Spannungsprüfer

Artikel-Nr.: 473005

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 40
Anzeigebereich AC 200 V - 1.000 V
Überspannungskategorie CAT IV / 1000 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473005

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Spannungstester zum berührungslosen Erkennen von spannungsführenden Leitern.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Verwendung:

Prüfung von Kabeln, Steckdosen, Anschlussdosen etc. leuchtet die Messspitze rot und ertönt ein Piepsignal, liegt Spannung an.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile