Strom-Spannungsprüfer

Artikel-Nr.: 473215
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
157 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Offene Stromzange zum kontaktlosen Messen von Spannung, Strom und Frequenz, ohne mit Messleitungen einen Kontakt zu spannungsführenden Punkten herzustellen. Prüfspitzen austauschbar. Zur Messung von Leiterquerschnitten von 120 mm². Gut ablesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.

Verwendung:

Zur professionellen Spannungs- und Polaritätsprüfung sowie Strommessung. Geeignet für Arbeiten in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche).

Norm:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien 081561 Gr. LR6, angeschlossene Messleitungen mit abnehmbaren 4 mm Messspitzenschutzkappen.