Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Grenzwellennutenlehre mit zahlenmäßiger Toleranz

Artikel-Nr.: 484410

Beschreibung

Ausführung:

Für Zwischenmaß oder zahlenmäßige Toleranz.
Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschussseite. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.

Hinweis:

Die Größenbezeichnung Typ beschreibt das Nennmaß in Millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999
Typ B = 6,001 – 8,999
Typ C = 9,001 – 12,999
Typ D = 13,001 – 16,999
Typ E = 17,001 – 20,999
Typ F = 21,001 – 25,999
Beispiel: 15,8 m6 oder 41,04 + 0,01 / – 0,02.