• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Schutzoverall Typ 5/6 Tyvek® 200 EasySafe weiß

Artikel-Nr.: 098300
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
843 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Beschreibung

Ausführung:

Tyvek® 200 EasySafe Typ 5/6, Modell CHF5. Robuster und leichter Anzug mit Kapuze für hervorragende Atmungsaktivität und optimierten Schutz bei weniger anspruchsvollen Anwendungen. Gummizüge an der Kapuze, an Arm- und Beinenden und im Taillenbereich. Weiches Polyethylenvlies ist luft- und wasserdampfdurchlässig.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb