Schutzoverall Typ 3/4/5/6 Tychem® 6000 F grau

Artikel-Nr.: 098308
Rabatt
ab  41,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
582 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4

Beschreibung

Ausführung:

Tychem® F, Typ 3/4/5/6, Modell CHA5. Umfassender Schutz gegen ein breites Spektrum von Chemikalien und biologischen Gefahrstoffen. 100% partikel- und flüssigkeitsdicht bis 5 bar. Daumenschlaufen an den Ärmelenden. Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit. Selbstklebendes Doppelreißverschluss-System für bessere Dichtigkeit.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 3
  • EN 14605 Typ 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Tychem®"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb