• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

3M Komfort-Schutzbrille SecureFit™ 600, Scheibentönung I/O

Artikel-Nr.: 096203 I/O
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • UV-Schutz: Standard
  • Rahmeneigenschaft: Nasenpads einstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Produktdetails

Technische Daten

Serie SecureFit™
Rahmenkennzeichnung 3M EN166 FT CE
Scheibenkennzeichnung 5-1,7 3M 1 FT
UV-Schutz Standard
Rahmeneigenschaft Nasenpads einstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096203 I/O
Herstellernummer 7100112718

Beschreibung

Ausführung:

Die neue Schutzbrille vereint alle Komfortmerkmale der SecureFit™ Familie und verfügt über eine hochwertige Premium Beschichtung sowie maximalen Komfort. Durch die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie ergibt sich ein optimaler Anpressdruck an jede Kopfgröße und ein sicherer Sitz. Großes Sichtfeld und hervorragende Leistung durch Zwei-Scheiben-Design mit modernem Halbrahmen.
Mit reflektierender Sichtscheibe für Sonnenlicht geeignet ohne zu stark abzudunkeln (wechselnde Arbeiten im Innen- und Außenbereich).

Norm:

EN 166
EN172

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "SecureFit™"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"