Winterjacke marineblau

Artikel-Nr.: 091885
ab 
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 160
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 343; EN 342

Beschreibung

Ausführung:

Wind- und wasserdichte Winterjacke mit hoher Atmungsaktivität. Das Mesh-Futter sorgt für eine bessere Belüftung an Rücken, Achseln und Kragen. Durch technische Details, wie versiegelte Nähte bleibt die Jacke auch an stark beanspruchten Stellen dauerhaft dicht. Optimale Passform durch vorgeformte Ärmel, verlängerten Rücken sowie verstellbaren Bund und einstellbare Ärmelbündchen. Mit abnehmbarer Kapuze. Die diskreten Reflexelemente verleihen der Jacke ein sportliches Erscheinungsbild und sorgen für eine bessere Sichtbarkeit.
  • Verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Fleece gefütterte Fronttaschen mit Reißverschluss.
  • Innentasche mit Klettverschluss.
  • Zertifiziert nach EN 343 (Kl. 3.1) sowie EN 342 zusammen mit der Winterhose von Blakläder Art. 1810.

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb