Handschuh-Paar uvex D500 foam

Artikel-Nr.: 094558
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 23,56 €
  • ab 10
    ab 19,63 €
auf Anfrage
Lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: D

Beschreibung

Ausführung:

uvex D500 foam. Robuster Schnittschutzhandschuh mit patentierter uvex Bamboo TwinFlex® Technologie für hohe Flexibilität, gute Passform und sicheren Schutz vor Schnittverletzungen. Leicht raue Beschichtung für hohe Abriebfestigkeit und längere Standzeiten. Für trockene bis leicht feuchte Arbeitsbereiche.
uvex 500 Serie. Zuverlässiger Schnittschutzhandschuh mit Bamboo TwinFlex® Technologie aus Bambus-Viskose, HPPE und Polyamid für ein gutes Tragegefühl und eine fortschrittliche Klimaregulation.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.