• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Tegera® 12930 8

Artikel-Nr.: 094795 8
Rabatt
9,06 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    6,06 € 9,06 € / Paar
  • ab 12 Paar
    5,05 € 7,55 € / Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ B (KLMPT)

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 12
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 8
EN 374 Typ B (KLMPT)
Chemikalienbeständigkeit KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Material PVC
Trägermaterial PVC
AQL 0,3
Anwendungsbereich Allround
Länge 300 mm
Farbe schwarz / blau
Verwendung mehrweg
Kontakthitze bis 250 °C
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094795 8
EAN / GTIN 7392626068391
Herstellernummer 12930/8

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
Tegera® 12930. Chemikalienschutzhandschuh aus PVC für gröbere Arbeiten. Resistent gegen Öle und Fette. Granuliert im Handbereich für gute Rutschhemmung. Besonders strapazierfähig, auch für schmutzige und schmierige Bereiche.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"