Anti-Vibrationshandschuh-Paar Tegera® 9181

Artikel-Nr.: 094331
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Klettverschluss
  • Norm: Schutz vor Schwingungen und Stößen (EN ISO 10819)

Beschreibung

Ausführung:

Vibrationsdämpfender Handschuh aus Vollnarben-Ziegenleder mit wattierter Handinnenfläche. Das hochwertige Vibrothan®-Material kombiniert eine hohe Vibrationsdämpfung mit gutem Tastgefühl.
Tegera® 9181. Mit Klettverschluss für bequemes An- und Ausziehen. Besonders strapazierfähig durch verstärkte Nähte und Zeigefinger. Ungefüttert.

Verwendung:

Gröbere Arbeiten mit vibrierenden Maschinen.

Norm:

Zusätzlich zertifiziert nach EN ISO 10819. Schutz vor mechanischen Schwingungen und Stößen.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.