VHM-Tonnenfräser gerade Form PPC TiAlN

Artikel-Nr.: 207520
Rabatt
ab  156,50 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Teilung der Schneiden: ungleich

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungswerkzeug zur äußerst effizienten Schlichtbearbeitung an Freiformflächen. Für hervorragende Oberflächengüten in kürzester Bearbeitungszeit. Zur Verwendung auf modernen 5-Achs-Fräsmaschinen mit CAD / CAM Unterstützung.

Empfehlung:

Als Aufmaß für Schlichtoperationen empfehlen wir 0,05 bis 0,2mm.

Hinweis:

R2 stellt den Wirk-Radius am Werkzeug dar.
Kein Nachschleifen möglich!

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"