GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C TiAlN

Artikel-Nr.: 137750
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Norm: DIN 5156
  • Anschnittform: C
  • Spiralwinkel: 45

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Master Tap INOX:
Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den prozesssicheren Einsatz in rost- und säurebeständigen Stählen sowie Duplex-Werkstoffen.
Die 45° Spiralisierung der Spannuten, begünstigt speziell in duktilen, austenitischen CrNi-Stählen die Spanbildung.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit
  • TiALN-Multilayer Beschichtung der neuesten Generation
  • Parametrisierte Spanraumgeometrie für optimale Spanbildung und Torsionssteifigkeit

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Tap"

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    G Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb