Ausführung:
Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN1835-B. Spezielle Geometrie für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine.
Spezielle TiAlN-Beschichtung für optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
Mit innerer Kühlmittelzufuhr für ein Maximum an Standzeit.
Hinweis:
Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das
GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter
Nr. 338100 − 338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.