Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung mit 3 Spannflächen 60° TiAlN

Artikel-Nr.: 150817
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Norm: DIN 334
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft mit h9

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Kegelsenker 60° mit Ungleichteilung.
Spezialgeometrie mit extrem ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation. Radial hinterschliffen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen. Neuentwickelte, spezielle TiAlN-Beschichtung für hohe Standzeiten.
Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

Vorteil:

Hohe Laufruhe während des gesamten Senkvorganges. Ratterfreier Lauf für perfekte Ergebnisse bei optimalen Werkzeug-Standzeiten.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum Fertigen von exakten, runden 60°-Senkungen.
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
    Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb