Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEKT 1204 AFTN, für Planfräser, HB8520, Typ ST1100

Artikel-Nr.: 214244 ST1100

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEKT 1204 AFTN
Typ ST1100
Sorte HB8520
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,19 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 4,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214244 ST1100

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.