Glattwalzwerkzeug G Zylinderschaft-⌀ 16 mm

Artikel-Nr.: 291550
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen.
Stufenlose Einstellung in µm (Verstellbereich von -0,05 mm bis +0,1 mm).

Vorteil:

Speziell für die Serienfertigung. Maximale Produktivität durch Vorschübe von 0,05 mm – 0,3 mm pro Rolle.
Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.
Automatisches Entspannen beim Werkzeugrückzug vermeidet Beschädigungen der glattgewalzten Oberfläche.

Verwendung:

  • Zur mechanischen Oberflächenveredelung.
  • Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm2 und einer Härte von bis zu 45 HRC.
  • Bearbeitung im Rechtslauf.
  • Bis Toleranzklasse IT8.
  • Für Bohrungen bis ⌀ 49 mm.

Hinweis:

Ab ⌀ 10 mm optional mit Innenkühlung lieferbar.