• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte WOHX 08T302, links, Sorte BK6425

Artikel-Nr.: 268919 BK6425
Rabatt
30,96 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,34 € 30,96 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,45 € 25,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOHX 08T302 L
Eckenradius 0,2 mm
Sorte BK6425
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanwinkel 6 Grad
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 120 m/min - 180 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268919 BK6425
EAN / GTIN 4047109225725
Herstellernummer W00 42060.026425

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 

Downloads & Dokumente

Aktionen & Angebote

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"